Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y950161 Herst.-Nr.: 1001621 EAN/GTIN: 5702264141004 |
| |
|
| | |
| Dort, wo handelsübliche Astscheren an Ihre Grenzen stoßen, nehmen Sie doch eine Bügelsäge zur Hand. Die auf Zug und Schub arbeitende Zahnung eignet sich besonders gut zum Sägen von feuchtem Holz. Schneiden auch in dichtem Gehölz möglich, durch die Krümmung des Bügels. Ergonomischer Griff mit Fingerschutz. Features: Arbeitet auf Zug und Schub Mit Sägeblattschutz Weitere Informationen: | | Länge: | 625 mm | Sägeblatt-Länge: | 533 mm | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Bügelsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,80* | € 12,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,79* | € 16,46* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,41* | € 16,46* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,13* | € 18,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,75* | € 19,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|