Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"17x 60mm i6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"17x 60mm i6kt. Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"17x 60mm i6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740479
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 17
EAN/GTIN:
     4018754006311
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 für Innen-6-kant-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 17
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw17, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 4018754006311, 1/2-Schraubendreher-Einsatz, 54 17, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,27*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 11,87*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 11,92*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,66*
€ 12,16*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821374
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.