Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"12x 60mm i6kt. m.Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"12x 60mm i6kt. m.Zapfen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"12x 60mm i6kt. m.Zapfen
Artikel-Nr.:
     4012-740486
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 IC 12
EAN/GTIN:
     4018754006519
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 IC für Innen-6-kant-Schrauben mit Bohrung

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 IC 12
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,08*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,26*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 13,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 13,54*
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 10,35*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050012
ab € 7,58*
Ähnlich
Stahlwille
03050014
ab € 8,31*
Ähnlich
Stahlwille
03050017
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
03050019
ab € 11,87*
Ähnlich
Stahlwille
03070005
ab € 7,30*
Ähnlich
Stahlwille
03070006
ab € 7,31*
Ähnlich
Stahlwille
03070010
ab € 8,44*
Ähnlich
Stahlwille
03070014
ab € 10,09*
Ähnlich
Stahlwille
03070008
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.