Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 IC 1/2 Zoll Innen-6-kant,m.Zapfen SW 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-604470
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070012
EAN/GTIN:
     4018754006519
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · mit Zapfenführung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
60 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-6-kant, mit Zapfen
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Modell:
03070012
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,08*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,26*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 13,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 13,54*
Lager 4757
30
1
€ 5,49*
ab € 10,35*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050012
ab € 7,58*
Ähnlich
Stahlwille
03050014
ab € 8,31*
Ähnlich
Stahlwille
03050017
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
03050019
ab € 11,87*
Ähnlich
Stahlwille
03070005
ab € 7,30*
Ähnlich
Stahlwille
03070006
ab € 7,31*
Ähnlich
Stahlwille
03070010
ab € 8,44*
Ähnlich
Stahlwille
03070014
ab € 10,09*
Ähnlich
Stahlwille
03070008
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.