Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN® VISE-GRIP® Ketten-Gripzange 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN® VISE-GRIP® Ketten-Gripzange 225mm
IRWIN® VISE-GRIP® Ketten-Gripzange 225mm
IRWIN® VISE-GRIP® Ketten-Gripzange 225mm
Artikel-Nr.:
     4012-740560
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     27ZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Gripzange
Kettengripzange
ketten gripzange
Ketten-Gripzange

• Vernickelt
• Zangenkörper aus hochlegiertem Stahl
• Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes mittels Einstellschraube
• Zum Halten und Arretieren aller Werkstückformen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Spannweite:
455 mm
Marke:
IRWIN® VISE-GRIP®
Weitere Suchbegriffe: 38548000275, Feststellzange, Grip-Zange, Gripzange, Gripzangen, Kettengripzangen, QR4028628, Schweißergripzange, Schweissgripzange, Vise-Grip, Zange, Zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,51*
€ 45,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 51,48*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.