Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163- 97/ 6 Ratschenschlüssel Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163- 97/ 6 Ratschenschlüssel Hazet
Werkzeugmodul 163- 97/ 6 Ratschenschlüssel Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742406
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-97/6
EAN/GTIN:
     4000896145683
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche Hazet, 6-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6308 0006 bis 6308 0208), bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls (Bestell-Nr. 6310 0015).
Passend für Hazet Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6311 0006, 6311 0007, 6312 0006 und 6312 0007).


Satzinhalt:
6 Maulschlüssel mit Ringratsche (Bestell-Nr. 5794) 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Modultyp:
44621
Maße B x T:
172 x 342 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
163-97/6
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 4,90*
ab € 101,51*
€ 122,81*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 122,82*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 123,75*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 106,26*
€ 126,48*
€ 4,90*
ab € 108,47*
€ 129,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 101,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.