Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-97/6 6-tlg.1/3 (342x172 mm) Knarren-Ringmaulschlüssel-S. HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-917515
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-97/6
EAN/GTIN:
     4000896145683
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Netto-Gewicht (kg): 0.87 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 6 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 172mm · Tiefe: 342mm · Abmessungen / Länge: 342 x 172mm · Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · Ersatzteil: 163-97L · Lieferumfang: 606-8, 606-10, 606-12, 606-13, 606-17, 606-19 · Netto-Gewicht (kg): 0,87kg · Zubehör: 165-L
Weitere Informationen:
Inhalt:
6-teilig
Bestückung:
Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
1/3 (342 x 172 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 102,60*
€ 122,67*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 122,68*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 123,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,88*
€ 126,57*
€ 4,90*
ab € 108,67*
€ 131,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 102,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.