Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-97/6 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 8 · 10 · 12 · 13 · 17 · 19 · Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-97/6
163-97/6
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896145683
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-97/6
EAN/GTIN:
     4000896145683
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Netto-Gewicht (kg): 0.87 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Länge:
342 mm
Abmessungen:
172 x 348 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Lieferumfang:
606-8;;606-10;;606-12;;606-13;;606-17;;606-19
Zubehör::
165-L
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;1500 CT1-7 R;;1500 CT1-7 RA;;1500 CT1-7 UR;;7 R-005;;;;163-97/6;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200120 Knarren-Ringschlüssel;;200300 Satz · Sortiment (Schraubenschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht kg:
0.87 kg
Produktempfehlung:
165-L;;2240N/51;;163-131/8;;9032M-36;;5122-3CT
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Luftfahrt;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045023
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAA612c042
Anzahl Werkzeuge:
6
Ersatzteil:
163-97L
CrossReference:
1500 CT1-7 R;;1500 CT1-7 RA;;1500 CT1-7 UR;;7 R-005;;
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063100095
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 102,60*
€ 122,67*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 122,68*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 123,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,88*
€ 126,57*
€ 4,90*
ab € 108,67*
€ 131,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 102,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.