Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875458 Herst.-Nr.: 163-97/6 EAN/GTIN: 4000896145683 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.87 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 6 | Leer: | Nein | Griffmulden: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Passend für: | alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern | Anzahl der Teile: | 6 | Modultyp: | 1/3 | Verwendung: | Schlüssel | Anzahl: | 6-teilig | Bestückung: | Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm | Hersteller: | Hazet | Breite: | 172 mm | Farbe: | schwarz/blau | Länge: | 342 mm | Ausführung: | bestückt | Größe: | 1/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenschlüssel hazet, modul werkzeuge, 1/3, Modul,, Maulschlüssel, Ringratsche, Hazet |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 102,60* | € 122,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,41* | € 122,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,35* | € 123,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,88* | € 126,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,67* | € 131,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 108,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|