Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug PZ 10 HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
Artikel-Nr.:
     4012-745475
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1445070000
EAN/GTIN:
     4050118250312
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit bzw. ohne Kunststoffkragen im Querschnittsbereich von 0,14... 10 mm². Der Sechskantcrimp bietet eine eher runde Crimpform bei geringsten max. Durchmesser und kommt in räumlich begrenzten Klemmräumen optimal zur Geltung. • Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung • Ergonomisches Griffdesign • Sehr geringe Handkräfte notwendig
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14–10 mm²
Gesamtlänge:
195 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1445070000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 147,11*
€ 179,45*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 179,70*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 180,29*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 187,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 189,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.