Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Kombiwerkbank grau/blau 2000x700x40mm 3Schubladen 410.744
Artikel-Nr.:
     4012-777673
Herst.-Nr.:
     410744
EAN/GTIN:
     4014641711054
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank Modell 706 V/726 V

Individuelle Einrichtungslösung
Neben Standardausführungen und -abmessungen sind abweichende Plattenmaße, Arbeitshöhen und Schrankausstattungen lieferbar.
Unterbau- und Sockelschränke im 30-mm-Raster mit 11 Schubladen- und 2 Türhöhen erhältlich.
Schrankgehäuse B 660xT 615 mm.
Robuste Arbeitsplatte
Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.
Andere Plattenarten ebenfalls lieferbar.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis
Standardlackierung Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).



3 Schubladen (3x FH 180 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Stärke Platte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 2000, 31962278, Arbeitstisch, Arbeitstische, Kombi-Werkbank, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,07*
€ 817,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,14*
€ 817,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,72*
€ 877,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,54*
€ 949,72*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,46*
€ 1.408,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,32*
€ 972,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,29*
€ 967,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,59*
€ 922,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,27*
€ 885,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,07*
€ 856,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 301,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 409,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 403,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,59*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 193,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 283,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,61*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,03*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,93*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 103,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,85*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 93,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.