| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779111 Herst.-Nr.: 4520-42-0000-0 EAN/GTIN: 4052462053489 |
| |
|
| | |
| PE-Kleingebinde-Auffangwanne Robuste Konstruktion Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien. Kombinierbare Auffangwannen Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau. Optional mit PE-Lochrost Farbe: schwarz. Lieferung erfolgt ohne Deko. Lieferung erfolgt ohne Deko. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 800x400x170 mm | Auffangvolumen: | 30 l | Tragfähigkeit: | 55 kg | Gewicht: | 3 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,23* | € 67,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,95* | € 68,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 68,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,37* | € 70,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,26* | € 82,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|