Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KWP-P 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KWP-P 30
Kleingebindewanne KWP-P 30
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779111
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-42-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053489
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Auffangwanne

Robuste Konstruktion
Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.


Lieferung erfolgt ohne Deko.



Lieferung erfolgt ohne Deko.

Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
800x400x170 mm
Auffangvolumen:
30 l
Tragfähigkeit:
55 kg
Gewicht:
3 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 67,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,95*
€ 68,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 68,70*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 70,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,26*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202140-VK
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.