| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4052462053489 Herst.-Nr.: 4520-42-0000-0 EAN/GTIN: 4052462053489 |
| |
|
| | |
| PE-Kleingebinde-Auffangwanne • Robuste Konstruktion Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien. • Kombinierbare Auffangwannen Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau. • Optional mit PE-Lochrost Farbe: schwarz. Lieferung erfolgt ohne Deko. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Tragfähigkeit: | 55 kg | Maße LxBxH: | 800x400x170 mm | Auffangvolumen: | 30 l | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830108720 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, PE-Kleingebinde-Auffangwanne, Kleingebinde/fahrbar, für, Kleingebinde, PE-Auffangwanne, PE-Kleingebinde, Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,39* | € 66,43* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 54,09* | € 68,43* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 68,46* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 69,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,28* | € 82,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|