Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Box 72 m. Zahlenschloß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten Box 72 m. Zahlenschloß
Schlüsselkasten Box 72 m. Zahlenschloß
Artikel-Nr.:
     4012-780891
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1967-23
EAN/GTIN:
     4005546104485
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
";DURABLE Key Box mit Zahlenschloss

• Schlüsselkasten in moderner Alu-Optik
• Türöffnung von mehr als 90° ermöglicht leichten Zugriff auf Schlüssel
• Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code und bietet 1000 Kombinationsmöglichkeiten
• Dauerhaft sichtbare Beschriftungsfelder der aufbewahrten Schlüssel
• Inklusive Musterbeutel der patentierten Schlüsselanhänger (je 2 Stück in Blau und Schwarz, je 1 Stück in Rot und Gelb)
• In klusi ve Mo ntagematerial

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselplätze:
72
Höhe:
400 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
118 mm
Herstellerartikelnummer:
1967-23
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 72 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 30507042, Box, Kasten, Kästen, Key, Schlüsselkassette, Schlüsselkästen
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 114,66*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 100,54*
€ 114,67*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 106,49*
€ 120,77*
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 126,69*
Lager 4012
7
€ 4,90*
ab € 121,84*
€ 137,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 121,84* pro Box)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.