| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788652 Herst.-Nr.: 571165 EAN/GTIN: 4026474711651 |
| |
|
| | |
| Kartuschenpresse FX7-40/FX7-60 • Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schware Speziallegierung • Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus • Überwurfmuttern aus Aluminium • Gummierter Griff und Abzug • Drehbares Aluminiumrohr • Starker Schubklotz • Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels • Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe • Übersetzungsverhältnis 17:1 • Für Kartuschen 310ml und Beutel bis 400ml • Für Kartuschen und Beutel bis 600ml Weitere Informationen: | | Volumen: | 310/400 ml | Markenname: | Irion | Herstellername: | Irion Vertriebs-GmbH | Herstellerartikelnummer: | 571165 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, alu rundrohr, 4026474711651, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 504 | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 25,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,19* | € 28,40* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,39* | € 28,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,79* | € 29,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|