| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p949857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 571165 EAN/GTIN: 4026474711651 |
| |
|
| | |
| Alurohrpresse FX7-40 • Drehbares Aluminiumrohr • Überwurfmutter aus Aluminium • Abzug und Griff sind gummiert • Starker Schubklotz und Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels • Übersetzungsverhältnis 17:1 • Für 310-ml-Kartuschen und 400-ml-Beutel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Irion | Material: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Passend für: | 310-ml-Kartuschen | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, alu rundrohr, IRION, Alurohrpresse, FX7-40 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 504 | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 25,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,19* | € 28,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,39* | € 28,64* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,79* | € 29,24* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|