Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten HORIZON Low ESD S3 727821 Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-844209
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-44
EAN/GTIN:
     4030839246504
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, HORIZON Low ESD S3, 727821-44

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 81,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 81,66*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 84,08*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 86,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,17*
€ 88,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,97*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.