Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Horizon Low Gr.44 schwarz S3S FO/SR/SC ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1620275
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07278210-44
EAN/GTIN:
     4030839246504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S3S FO/SR/SC ESD ∙ Form A ∙ Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textimaterial Cordura® ∙ atmungsaktives Textilfutter ∙ geschlossene, gepolsterte Lasche ∙ Stahlkappe ∙ semi-orthopädische Einlegesohle ESD black ∙ metallfreier Durchtrittschutz ∙ TPU/PU Sohle DIMENSION PRO ∙ DGUV 112-191 Zertifizierung · abriebfester Spitzenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schutzklasse:
S3S FO/SR/SC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial Cordura
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Serie:
DIMENSION PRO
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 81,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 81,66*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 84,08*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 86,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,17*
€ 88,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,97*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.