Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 6
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 6
Artikel-Nr.:
     4012-846784
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-542/6
EAN/GTIN:
     0076490449544
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ausführung:
•INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
•Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
•Innenhand beschichtet – für sicheres Arbeiten mit öligen Teilen
•Leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Einsatzbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Norm: EN 388:2016, EN 407
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Größe: 6–11

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
Herstellerartikelnummer:
11-542/6
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 12,57*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,60*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,09*
1 Tag
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,20*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 150,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.