Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-850613
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-751/9
EAN/GTIN:
     0076490450519
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-751

Ausführung:
Sehr guter Schnittschutz durch INTERCEPT Technology®
•Sehr gute Strapazierfähigkeit für einen langen Einsatz
•Hoher Tragekomfort durch leichtes, flexibles Material
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Glasverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 10
Länge: 224–269 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
11-751/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Südkorea
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 8,93*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,96*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,52*
2 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 9,60*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 107,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.