Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange Hazet 1850VDE-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombinationszange Hazet 1850VDE-22
Kombinationszange Hazet 1850VDE-22
Artikel-Nr.:
     4012-881541
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1850VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896007202
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 39,73*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 30,40*
€ 39,82*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,21*
€ 39,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 40,65*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,37*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.