Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationszange, 1850VDE-22, L.160mm, hochglanzchrom Ku.Griffhüllen rot/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1440479
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1850VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896007202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate Schneidenhärte: 60 HRC Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) Oberfläche: hochglanzverchromt · schutzisoliert IEC 60900:2018 · DIN ISO 5746 Made in Germany Abmessungen / Länge: 160 mm VDE Schutzisolierung bis 1000V Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg Weitere technische Eigenschaften: · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO, BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA, SAF · Fahrzeug-Hersteller Nkw: DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO · Fahrzeug-Hersteller Pkw: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO · Fahrzeug-Hersteller Zweirad: BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA · Hersteller, sonstige: SAF · Netto-Gewicht (g): 222g · Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert · Schneidenhärte: 60HRC · Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht: 1,8RM N/mm² · Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift: 2,5RM N/mm² · Schutzisolierung: VDE Schutzisolierung bis 1000V · Zangenspitze: Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
Weitere Informationen:
Griff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot
Ausführung:
Schutzisolierung bis 1000V
Länge:
160 mm
Kennzeichnung:
1850VDE-22
Gewicht:
0,22 kg
Marke:
HAZET
Eigenschaft:
induktiv gehärtet
Norm:
IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,89*
€ 39,40*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 39,44*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 39,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,83*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,39*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.