Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Jutec Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-902100
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H05LA238-W2
EAN/GTIN:
     4030971042651
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Hitzeschutzhandschuh Sebatanleder®

Zulassung/Norm: EN 388:4244, EN 407:423444
Ausführung:
• Kontakthitze bis 250 °C, Strahlungshitze bis 1000 °C
• Flexibel
• Gute Handhabung
Anwendungsbereiche: Gießereien, Metallbau, Schweißerei, Schiffbau etc.
Kategorie: III
Material: Aluminiumbeschichtung, Handinnenfläche aus hitzebeständigem Sebatanleder®
Länge: 380 mm
Größe: 10
Farbe: aluminium-braun

Weitere Informationen:
Größe:
10,0
Schutz gegen mechanischen Risiken:
1XX2
Schutz vor Hitze:
44X21X
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuhe
Marke:
Jutec
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,38*
€ 48,04*
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 43,52*
€ 52,45*
2 Tage
65
1
€ 5,45*
ab € 43,37*
€ 52,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 53,25*
3 Tage
92
1
€ 4,99*
ab € 45,22*
€ 54,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.