Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWKAL-750-6-10-mit Trommelfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-30207004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30207004
EAN/GTIN:
     4050939051242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWKAL-750-6-10-mit Trommelfreilauf

Konsolenseilwinden werden f�r den Aufbau auf Fahrzeugen und Anh�ngern sowie zum Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Selbsthemmendes Schneckengetriebe, Trommelfreilauf f�r eine komfortable Bedienung.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.

Einfache und schnelle Befestigung.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
750 kg
Traglast oberste Lage:
600 kg
Trommeldurchmesser:
100 mm
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seill�nge 1. Lage:
1,3 m
Nutzbare Seill�nge max.:
10 m
Hub je Kurbelumdrehung:
15 mm
Hub je Kurbelumdrehung oberste Lage:
17 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
20 daN
Gewicht ohne Seil:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckenrad-Handwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 454,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,61*
€ 577,96*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,50*
€ 582,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,43*
€ 582,47*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 542,95*
€ 623,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,92*
€ 684,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,42*
€ 639,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.389,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 755,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.