Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWG1,25/100 schmale Festbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
YALE N50300822 TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)
Artikel-Nr.:
     4054-N50300822
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300822
EAN/GTIN:
     4025092558976
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme

TWG1,25/100 schmale Festbacke (45mm)

TWG Allzweckgreifer mit geringen Baumaßen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Drehbank).

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.250 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
30 - 100 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: yale allzweckgreifer, allzweckgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.291,97*
€ 1.403,50*
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,93*
€ 1.403,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,14*
€ 1.444,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,34*
€ 1.445,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.351,51*
€ 1.473,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,56*
€ 1.670,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,01*
€ 1.655,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,15*
€ 1.599,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,85*
€ 1.565,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,93*
€ 1.536,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 510,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 714,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 781,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 847,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.028,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.041,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.293,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.541,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.293,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.302,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.334,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.624,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.