Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N50501511
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501511
EAN/GTIN:
     4025092551168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme TCH Hebegeschirr 2t

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistr�ngigen Kettengeh�nge. Es eignet sich speziell f�r den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5?mm Dicke und f�r geb�ndelte Blechpakete.

Die Zweistrangausf�hrung ist f�r kleinformatige Bleche bestimmt. Bei gro�formatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausf�hrung ist das Hebegeschirr f�r Blechbreiten bis 1.500?mm geeignet. F�r gr��ere Blechbreiten sind Geschirre mit l�ngeren Ketten auf Anfrage erh�ltlich.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 45� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Greifbereich:
5 - 32 mm
Gewicht:
17,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 216,75*
€ 261,57*
Lager 4054
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 263,45*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,69*
€ 263,54*
10 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 290,70*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,10*
€ 481,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 223,04* pro Box)
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 780,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 783,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 259,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 314,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 441,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 247,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 307,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 395,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 438,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 448,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 761,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.