Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5/3E-1/8-B Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MFH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Bild für MFH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Herstellerlogo für MFH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70035399
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30483
EAN/GTIN:
     4052568113650
Datenblatt DE für MFH-5/3E-1/8-B Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3E-1/8-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 barebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991036
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
€ 5,90*
ab € 223,20*
€ 262,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 265,88*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 292,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 316,48*
€ 364,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.