Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Magnetventil
Bild für VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Magnetventil
Herstellerlogo für VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70265592
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049882
EAN/GTIN:
     4052568295370
Datenblatt DE für VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=31 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form B
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,3 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991005
Typ-Kurzzeichen:
VUVS
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,37*
€ 58,37*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 59,79*
€ 8,95*
ab € 55,07*
€ 71,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.