Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-20-10-PA Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGSL-20-10-PA Mini-Schlitten
Bild für DGSL-20-10-PA Mini-Schlitten
Herstellerlogo für DGSL-20-10-PA Mini-Schlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70319817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     544005
EAN/GTIN:
     4052568183486
Datenblatt DE für DGSL-20-10-PA Mini-Schlitten
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Mini-Schlitten DGSL-20-10-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=50,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49,5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Jocheich / Länge hinten=49,5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991263
Typ-Kurzzeichen:
DGSL
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit:
0,3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,40*
€ 434,94*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 376,17*
€ 435,42*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,81*
€ 503,22*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 456,33*
€ 526,99*
Frei Haus
ab € 505,27*
€ 599,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.