Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGSL-20-10-PA DGSL-20-10-PA (544005) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025525
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     544005
EAN/GTIN:
     4052568183486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DGSL-20-10-PA DGSL-20-10-PA (544005) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne:
50,5 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten:
49,5 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau:
Joch, Kolben, Kolbenstange, Schlitten
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Wiederholgenauigkeit:
0,3 mm
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,450 J
Dämpfungslänge:
1,2 MM
Max. Kraft Fy:
2.911 N
Max. Kraft Fz:
2.911 N
Max. Moment Mx:
60 NM
Max. Moment My:
30,0 NM
Max. Moment Mz:
30,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
295 N
Bewegte Masse:
660 G
Produktgewicht:
1.699 G | 1,7 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGSL-20-10-PA, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,55*
€ 432,01*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 375,65*
€ 432,50*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,89*
€ 499,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 455,09*
€ 522,95*
Frei Haus
ab € 504,00*
€ 593,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,50*
€ 514,675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,69*
€ 512,5211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,28*
€ 473,9532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,42*
€ 464,5998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,65*
€ 447,0235
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.