Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GRLA-1/8-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Bild für GRLA-1/8-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GRLA-1/8-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-F197579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197579
EAN/GTIN:
     4052568045340
Datenblatt DE für GRLA-1/8-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-3-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Rändelschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Symbol:
00991452
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 14,89*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 15,42*
3 Tage
17
€ 8,90*
ab € 12,04*
€ 16,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,28*
€ 16,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.