Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-QS-3-RS-D GRLA-1/8-QS-3-RS-D (197579) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/8-QS-3-RS-D GRLA-1/8-QS-3-RS-D (197579) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/8-QS-3-RS-D GRLA-1/8-QS-3-RS-D (197579) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011816
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197579
EAN/GTIN:
     4052568045340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRLA-1/8-QS-3-RS-D GRLA-1/8-QS-3-RS-D (197579) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
130 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
100 bis 130 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
180 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
200 bis 220 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
23,0 G | 0,022 KG
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiert, Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,2 bis 10 BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
3,0 NM
Werkstoff Lösering:
POM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 14,89*
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 15,42*
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 12,04*
€ 16,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,28*
€ 16,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,13*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.