Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brix Refraktometer PCE-DRB 1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digital Refraktometer für Zuckergehalt
PCE Instruments Digital Refraktometer für Zuckergehalt
PCE Instruments-Refraktometer-Display
PCE Instruments PCE-DRx Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DRB 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRB 1
EAN/GTIN:
     4250348716873
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Wasserdichte digitale Refraktometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes /Messparameter Brix, Brechungsindex / 0...90 % Brix / 1,3330 ... 1,5177 nD
Das Digital- Refraktometer PCE-DRB 1 ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden Ihnen am Display angezeigt. Je nach Typ des Refraktometers ist die Messung von Zuckergehalt und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit schnell und einfach durchzuführen. Die Anwendungsbereiche der Digital- Refraktometer erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung und Begutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffen und Einhaltung verschiedener Normen.

Technische Daten
- Parameter: Brix, Brechungsindex
- sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
- großes LCD (Messwert und Temperatur)
- wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
- leichte Bedienung (drei Tasten)
- kleine Probenmenge
- einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
- automatische Temperaturkompensation
- Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma
- Batteriekontrollsystem
- Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause

Technische Daten

Temperaturkompensation: automatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit: ca. 1 Sek.

Probenvolumen: 4 ... 5 Tropfen
Probenmulde: Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse: ABS, IP 65
Batterie: 1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik: nach 1 Min. Messpause
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 121 x 58 x 25 mm
Gewicht: 90 g ohne Batterie

Messbereich
Zuckergehalt: 0 ... 90 % Brix
Brechungsindex: 1,3330 ... 1,5177 nD
Temperatur: 0 ... 40 °C

Auflösung
Zuckergehalt: 0,1 % Brix
Brechungsindex: 0,0001 nD
Temperatur: 0,1 °C

Genauigkeit
Zuckergehalt: 0,2 % Brix
Brechungsindex: 0,0003 nD
Temperatur: ±0,5 °C

Lieferumfang
1 x Digital Refraktometer PCE-DRB 1
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Digital Refraktometer, Digital-Refraktometer, Digitalrefraktometer, Brix, PCE, Zuckergehalt, Brechungsindex, PCE Instruments
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,86*
€ 346,70*
Frei Haus
ab € 313,84*
€ 354,65*
Lager 413
Frei Haus
ab € 318,37*
€ 357,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,57*
€ 551,60*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 55,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 55,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 61,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CM 41
ab € 155,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 241,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 313,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRC 1
ab € 251,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 290,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 278,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 241,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 1
ab € 261,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 2
ab € 281,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 248,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 2
ab € 290,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.