Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeld-Tester PCE-MFM 3000 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-MFM3000
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-MFM3000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MFM 3000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MFM 3000
EAN/GTIN:
     4250348707260
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Geigerzähler
Kontaminations-Messgerät
Strahlenmesser
Magnetfeld-Tester PCE-MFM 3000
Der Magnetfeld-Tester eignet sich zum Messen von statischen als auch für wechselnde Magnetfelder. Somit ist der Magnetfeld-Tester optimal geeignet um z.B. Magnetventile oder Relais zu überprüfen. Gerade im industriellen Beriech wo schnell die Funktion kontrolliert werden muss ob z.B. ein Ventil noch korrekt funktioniert oder ein Relais noch schaltet. Der Magnetfeldtester misst das aufgebaute Magnetfeld durch ein Gehäuse durch. Ein öffnen des Betriebsmittels ist ist somit nicht mehr nötig und die Funktion kann so sehr schnell und genau überprüft werden. Durch die sehr flache Messspitze kann die externe Sonde, des Magnetfeld-Testers auch durch kleine Öffnungen in ein Bauteil eindringen.

Artikeldetails:

Messbereich 1 AC: 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 G
Messbereich 2 AC: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
Auflösung: 0,01 und 0,1 mT / 0,1 und 1 G
Genauigkeit: ±5 % +20 Digit
Messbare Frequenzen: 50 / 60 Hz
Messbereich 1 DC: 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 G
Messbereich 2 DC: 0 ... 1500 mT / 0 ... 15000 G
Auflösung: 0,01 und 0,1 mT / 0,1 und 1 G
Genauigkeit: ±5 % +10 Digit
Messrichtung: uniaxial
Versorgung: 1 x 9 V-Block
Abmessung Gerät: 195 x 68 x 30 mm
Abmessung Sensor: 198 x 25 x 19 mm
Gewicht: ca. 270 g
inkl. Magnetfeld-Testgerät PCE-MFM 3000, Sonde, Batterie, Koffer und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmesser, Kapazitätsmeßgerät, Magnetfeld-Messgerät, gaussmeter, Strahlungsmessgeräte, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 380,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 380,53*
Frei Haus
ab € 344,16*
€ 399,58*
Lager 413
Frei Haus
ab € 371,85*
€ 431,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 400,46*
€ 466,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.