Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307372
EAN/GTIN:
     4250348707260
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Geigerzähler
Strahlenmesser
Kapazitätsmesser
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 3000, Messbereiche 0 - 3000 mT und 0 - 30000 G, Uniaxial
  • Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Anwendung von Magnetfeldmessgeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Magnetfeldstärke, unterstützt die Identifizierung von potenziellen Risiken oder Anomalien, fördert die Sicherheit in elektronischen Geräten und Umgebungen und ermöglicht eine gezielte Forschung und Entwicklung in Bereichen wie Elektromagnetik und Materialwissenschaft
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 250 x 285 x 70
  • Bestückung: 1 x Strahlungsmessgerät PCE-MFM 3000, 1 x Messsonde, 1 x 9 V Batterie, 1 x Gerätekoffer, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
285 mm
Höhe Außen:
70 mm
Gewicht:
1,14 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 394,38*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 332,11*
€ 394,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,01*
€ 394,51*
Frei Haus
ab € 365,69*
€ 431,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 502,59*
€ 594,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 268,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 840,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 197,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 112,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.444,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.