Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lärmmessgerät PCE-MSM 4 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4 Display
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4 Anschlüsse
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4 Stativ
PCE Instruments Lärmmessgerät PCE-MSM 4 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MSM 4
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSM 4
EAN/GTIN:
     4250348716019
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Lärmmessgerät PCE-MSM 4
Das Lärmmessgerät PCE-MSM 4 verfügt über Merkmale, die Sie sonst nur in wesentlich teueren Geräten finden. Das Lärmmessgerät im schlanken Design ist optimal für Messungen von Schall.

- Automatischer Bereich: 30 ... 130 dB
- Manueller Bereich: 30 ... 80 / 50 ... 100 / 80 ... 130 dB
- Auflösung: 0,1 dB
- Genauigkeit: ±1,4 dB
- Frequenzbereich: 31,5 Hz ... 8 kHz

Technische Daten

Lärmpegelbereiche
Low 30 ... 80 dB
Medium 50 ... 100 dB
High 80 ... 130 dB
Auto 30 ... 130 dB

Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±1,4 dB
Frequenzbereich: 31,5 Hz...8 kHz
Zeitbewertung: FAST (125 ms) SLOW (1 Sek)
Frequenzbewertung: A und C
Mikrofontyp: Elektret
Display: 4-stelliges LCD
Alarmfunktion: OVER und UNDER
Automatische Abschaltung: nach ca. 15 Minuten Inaktivität
Stromversorgung: 9 V Batterie
Lebensdauer Batterie: mindestens 30 Stunden
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C, 10 ... 90 % rel. Feuchte
Lagerbedingungen: -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % rel. Feuchte
Gewicht: 340 g (ohne Batterie)
Abmessung: 283 x 93 x 45 mm
Norm: IEC61672-1 Klasse 2

Lieferumfang
1 x Lärmmessgerät PCE-MSM 4
1 x Windgeräuschunterdrücker
1 x Batterie
1 x Transportkoffer
1 x Schraubendreher
1 x USB-Kabel
1 x Software
1 x Netzteil
1 x Mini-Stativ
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Schallpegelmeter, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall Messgerät, Lärmmesser, Datenlogger, PCE, Soundmesser, Soundmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 158,44*
Lager 413
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 158,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 159,83*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 153,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 416,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 114,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 877,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 189,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 581,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.