Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SC 09 Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299586-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SC 09
EAN/GTIN:
     4250348722768
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
PCE Instruments PCE-SC 09 Kalibrator

Klasse I Schall - Kalibrator PCE-SC 09

Schalldruckpegel 94 und 114 db
Für Bewertungsfilter A,B,C,D
Sofort einsatzbereit
Genauigkeitsklasse 1, IEC 942
Einfache Bedienung
Adapter für verschiedene Mikrofone

Der Schallkalibrator ist eine batteriebetriebene Schallquelle. Mit dem Schallkalibrator können direkte und schnelle Kalibrierungen von Schallpegelmessgeräten und anderen Systemen zur Lärmmessung durchgeführt werden. Über die Adapteraufsätze lassen sich Schallpegelsensoren von 1, ½ und ¼ Zoll an dem Schallkalibrator anschließen und kontrollieren. Die Kalibrierfrequenz bei dem Schallkalibrator liegt bei 1000 Hz. Dies ist die Bezugsfrequenz für die international standardisierten Bewertungskurven. Somit können Sie mit diesem Schallkalibrator Schallmessgeräte mit Bewertungsfiltern A, B, C, oder D kalibrieren. Der Kalibrierdruck bei diesem Schallkalibrator liegt bei 94 ±0,3 dB (1 Pa) und 114 ±0,3 dB (10 Pa). Somit findet der Schallkalibrator zum Beispiel bei der Qualitätssicherung Anwendung, um Schallpegelmeter zu prüfen oder auch in Kalibrierlaboren.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Schalldruckpegel: 94 dB, 114 dB
Genauigkeitsklasse: IEC 942, Klasse 1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Schallkalibrator PCE-SC 09 · 1x 1/2 Zoll Adapter · 1x Instrumentenkoffer · 2 x 1,5 V AA Batterie · 1x Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, kalibrator, 04250348722768, PCE Instruments, PCE-SC 09
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,48*
€ 510,19*
Frei Haus
ab € 416,88*
€ 511,89*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 453,03*
€ 530,49*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 648,73*
€ 737,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,19*
€ 554,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 126,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 153,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 171,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 114,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLM 10
ab € 209,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 877,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 189,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.030,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.014,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.877,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 581,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.