Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UGSK/S 0305080 Gleitstegklemme 6qmm ohne Gleitsteg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0110773
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0305080
EAN/GTIN:
     4017918000745
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Gleitstegklemme, ohne Gleitsteg, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,93307*
€ 4,47307*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,0896*
€ 4,6496*
50
€ 5,95*
ab € 4,15132*
€ 4,72132*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,2464*
€ 4,8264*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4623*
€ 5,0623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,47307*
€ 5,32295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93307*
€ 4,68035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 223,6535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 0,68533*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
0305174
ab € 1,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0305116
ab € 0,6891*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
0305365
ab € 1,441*
Zubehör
Phoenix Contact
0305323
ab € 1,401*
Zubehör
Phoenix Contact
0305394
ab € 1,391*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3572*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,159*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,4016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.