Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Y871G Zugangskabelbaum universZ 16qmm 4-pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0132656
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     Y871G
EAN/GTIN:
     4010330561702
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zugangskabelbaum
zugangskabelbaum hager
Zugangskabelbaum,univers Z,16 mm²,4P.,L1,2,3,N=700,700,700,675,H/H. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstromanwendungen ma
Weitere Suchbegriffe: zugangskabelbaum
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 37,89*
€ 43,11*
1
€ 5,95*
ab € 36,89*
€ 48,51*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,23*
€ 48,92*
1
€ 5,46*
ab € 39,20*
€ 51,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,26*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH23C
ab € 10,54*
Ähnlich
Hager
KH24C
ab € 13,82*
Ähnlich
Hager
KH25C
ab € 17,24*
Ähnlich
Hager
KH35A
ab € 27,53*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,13*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,39*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,69*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 12,80*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,85*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,37*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,22*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,76*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,55*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,41*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.