Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 2234M32 Kabelverschraubung M32 f.Kabel-D12-21mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0148355
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2234M32
EAN/GTIN:
     4011126378276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße : M 32 für Kabel-Ø : 15 - 21 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 34 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -30° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Lamelleneinsatz : PA Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR) Werkstoff O-Ring : NBR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,8512*
€ 18,2412*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 13,065*
€ 18,575*
4 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 13,0787*
€ 18,5987*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,26013*
€ 19,79013*
1
€ 5,00*
ab € 15,00*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,79013*
€ 23,55025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16013*
€ 22,80055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26013*
€ 19,34955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,9013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8688*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0498*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 7,99*
Ähnlich
HKL
ab € 19,0076*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 119,71555*
Ähnlich
HKL
ab € 62,3507*
Ähnlich
HKL
ab € 51,559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.