Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraubung M32 Ms 2234M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2456261
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-2234M32
EAN/GTIN:
     4011126378276
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde. Nenngröße: M 32 für Kabel-Ø: 15 - 21 mm Anschlussgewindelänge: 8 mm Schlüsselweite: 34 mm Schutzart: IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich: -30° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper: Messing vernickelt Lamelleneinsatz: PA Werkstoff Dichtring: Chloroprene (CR) Werkstoff O-Ring: NBR Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 34 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -30...120 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 38 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 15...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
2234M32
Ident Code:
2-2234M32
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,6829*
€ 18,1429*
Lager 6808
21
1
€ 4,99*
ab € 13,065*
€ 18,695*
4 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 13,0787*
€ 18,7187*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,18013*
€ 19,83013*
1
€ 5,46*
ab € 15,03*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,695*
€ 22,24705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,365*
€ 21,85435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,115*
€ 20,36685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,295*
€ 19,39105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,645*
€ 18,61755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,065*
€ 15,54735
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,8888*
Ähnlich
HKL
ab € 4,0612*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 7,96*
Ähnlich
HKL
ab € 18,9976*
Ähnlich
HKL
4011126378290
ab € 152,3588*
Ähnlich
HKL
ab € 61,9004*
Ähnlich
HKL
ab € 51,449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.