| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0192260 Herst.-Nr.: 1603/16 EAN/GTIN: 4011126017083 |
| |
|
| | |
| Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe A/S zu versehen z.B. .../09A/S. Nenngröße : Pg 16 Außen-Ø D1 : 20,4 mm Innen-Ø D2/D3/D4/D5 : 7,5 / 10 / 12,5 / 15 mm Höhe H : 7 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz mit rotem Markierungsstreifen für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,2591* | € 0,3291* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2606* | € 0,3306* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,30052* | € 0,38052* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,305* | € 0,385* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,052* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|