Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG16 ausschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2456464
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1603/16
EAN/GTIN:
     4011126017083
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe 'A/S' zu versehen z.B. .../09A/S. Nenngröße: Pg 16 Außen-Ø D1: 20,4 mm Innen-Ø D2/D3/D4/D5: 7,5 / 10 / 12,5 / 15 mm Höhe H: 7 mm Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 100°C Werkstoff: SBR/NBR Farbton: schwarz mit rotem Markierungsstreifen für CONUS-Kabelverschraubungen: 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen: 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... Außendurchmesser: 20,4 mm, Form: sonstige, Innendurchmesser: 7,5 mm, Stärke: 7 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Geeignet für Gewindemaß PG: 16, Anzahl der Durchführungen: 1, Ausführung Ring: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1603/16
Ident Code:
2-1603/16
Weitere Suchbegriffe: Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2675*
€ 0,3475*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30052*
€ 0,39052*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,395*
100
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,50*
100
€ 5,00*
ab € 0,4324*
€ 0,5624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2067*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9778*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7523*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5287*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7416*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.