Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Hensel FP 1108 ENYSTAR Automatengehäuse 9TE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0219154
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591115083
EAN/GTIN:
4012591115083
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 9 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. N trennbar für unterschiedliche Potenziale. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparente Tür und plombierbarer Türverschluss mit Handbetätigung. Mit Verschlussplatten-Set.
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Zählerschränke / Verteiler
>
Verteiler-Systeme (Wand-, Stand-)
Weitere Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
,
automatengehäuse hensel
,
automatengehäuse
,
aufputzverteiler ip 66
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,45*
€ 100,10*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,16*
€ 101,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,76*
€ 101,84*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,29*
€ 102,24*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,85*
€ 103,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591102793 Plombierset 2teilig, 1 Set/Pack
Hensel
A082532
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel 2000331 Abdeckstreifen 1 St.
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel 2600137 Hauptleitungsabzweigklemme 3-farbig 5polig Leiter-Typ = L, N, PE
Hensel
2600137
ab € 17,29*
Zubehör
Hensel 4012591104889 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591104889
ab € 12,74*
Zubehör
Hensel 4012591104940 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591104940
ab € 12,99*
Zubehör
Hensel 4012591105534 Flansch Kunststoff
Hensel
A038572
ab € 12,77*
Zubehör
Hensel 4012591115960 Regendach Stahl
Hensel
A037882
ab € 13,27*
Zubehör
Hensel 4012591508816 Abzweigklemme Schrauben 1St.
Hensel
A037122
ab € 18,34*
Zubehör
Hensel 4012591510116 Abdeckstreifen Kunststoff Grau
Hensel
4012591510116
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 210 4012591113799
Hensel
A037862
ab € 27,71*
Zubehör
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 211 4012591113805 400V
Hensel
A036562
ab € 91,82*
Zubehör
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 213 4012591113812 400V
Hensel
A082512
ab € 115,19*
Zubehör
Hensel CEE Stromverteiler FP CB 216 4012591113829 230V
Hensel
A086922
ab € 100,00*
Zubehör
Hensel FP AL 40 (VE4) Anreihlasche (B x H) 22mm x 30mm 1St.
Hensel
A082292
ab € 6,88*
Zubehör
Hensel FP BF 18 Flansch Kunststoff 1St.
Hensel
4012591117827
ab € 16,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen