Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Phoenix UDK 4-MTK-P/P BU 2775223 Durchgangsklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0266629
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2775223
EAN/GTIN:
4017918068523
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
phönix contact reihenklemmen blau
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8288*
€ 4,3488*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0768*
€ 4,6368*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0993*
€ 4,7326*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,27275*
€ 4,81275*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2848*
€ 4,8248*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,81275*
€ 5,72717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27275*
€ 5,08457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 240,6375* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
2775113
ab € 0,48*
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
2775197
ab € 0,5382*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Einlegebrücke
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Kennzeichnungskarte
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen