Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa PL5-177-15F Führungskette Polyamid B:177mm R:150mm 16025177015


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0283676
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025177015
EAN/GTIN:
     4025113204769
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,33*
€ 56,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,05*
€ 56,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,22*
€ 58,23*
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 58,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 63,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,23*
€ 69,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,93*
€ 67,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,82*
€ 64,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,30*
€ 61,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,13*
€ 59,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,22*
€ 52,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,39*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 31,02*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,90*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 31,07*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,53*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,57*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,14*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,17*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 26,98*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,17*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,01*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.