Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=150mmH=34mmB=177mm PL5-177-15F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65083218
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025177015
EAN/GTIN:
     4025113204769
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=150mmH=34mmB=177mm PL5-177-15F

Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
177 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
191 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
150 mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,15*
€ 56,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,18*
€ 57,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,17*
€ 58,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 58,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,39*
€ 63,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,58*
€ 69,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,14*
€ 68,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,15*
€ 64,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,55*
€ 61,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,20*
€ 59,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,43*
€ 52,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,57*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,94*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 30,86*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 31,00*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,49*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,58*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,56*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,31*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,25*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,06*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.