Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88677185 LED-Einbaustrahler 48,9W,38°,3500K,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0573759
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88677185
EAN/GTIN:
     4251433900221
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaurichtstrahler, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 44 W, Systemleistung: 48,9 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 205 mm x 200 mm, Gewicht: 1,7 kg, inkl. Betriebsgerät, schaltbar (Maße: L 125 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.661 lm, Farbtemperatur: 3.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 171,74*
€ 8,50*
ab € 144,19*
€ 172,27*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,50*
€ 174,01*
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 178,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673183
ab € 92,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681173
ab € 97,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673175
ab € 92,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673184
ab € 92,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681174
ab € 97,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687183
ab € 102,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687175
ab € 104,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687184
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.