Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz
LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88677185
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88677185
EAN/GTIN:
     4251433900221
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaurichtstrahler CORE, rund, Ø 20.5cm, 230 V AC, IP20, dreh-/schwenkbar, 48.9W 3500K 4661lm 38°, schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Lichtstrom: 4661 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 48,9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88677185
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 161,23*
€ 161,23*
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 172,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,32*
€ 173,22*
€ 8,50*
ab € 144,50*
€ 175,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,86*
€ 177,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673183
ab € 91,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681173
ab € 96,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673185
ab € 91,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673175
ab € 91,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681175
ab € 96,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88673184
ab € 91,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88681174
ab € 96,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687183
ab € 101,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687185
ab € 101,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687175
ab € 101,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88687184
ab € 101,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.